Beli tekiro hydraulic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mesin PressDeskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- NAGASAKI Hydraulic Pressatribut:
- Capacity (t): 15
- Total Height (mm): 1650
- Width (mm): 800
- Floor Area (mm²): 860x750
- Cylinder Bore (mm): 80
- Rod Stroke (mm): 100
- Adjustable Height of Table (mm): 580
- Adjustable Length of Ram (mm): 240
- Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
- Pressure (Kg/Cm²): 300
- Required Oil (L): Approx 1
- Screw Stroke (mm): 110
- V-Block (mm): 65x200
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Pressatribut:
- UNSPSC: 27121502
- Application: Pressing
- Base Length (inch): 44
- Base Width (inch): 24
- Frame Type: H-Frame
- Material - Machining: Steel
- Pump: Yes
- Pump Type : Air
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 VersionDeskripsi:Ideal for pressing, bending and extruding. The Hydraulic pump can be manually operated or by compressed air connecting the airline supplied to an air supply line or direct to a compressor providing at least 8 - 9.5bar at 4cfm. Hydraulic gauge is included. Ideal for industrial and automotive applications. 20 TonnesSturdy steel frame with end braces and wide feet for extra stability. Work bed height is adjustable in 8 increments of 120mm, allowing large work pieces to be worked on with maximum flexibility. Capacity: 20 tonnes.atribut:
- Base Size (WxD) (mm): 750x700
- Capacity (t): 30
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 140 to 980
- Ram Stroke (mm): 165
- Table Aperture (mm): 170
- Work Bed Adjustable Height (mm): 8x140
- Additional Features: Heavy Duty Steel Frame
- Overall Height (mm): 1835
- Overall Width (mm): 770
- Product Type: Bench Press
- Weight Each (Kg): 105
- Working Table Width (mm): 530
Daftar Harga tekiro hydraulic Terbaru January 2026
| TEKIRO Mesin Press | Rp4.799.900 |
| Melzer Hydraulic Shop Press | Rp3.999.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type | Rp6.599.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp4.799.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type | Rp5.699.900 |
| American Tool Hydraulic Shop Press | Rp7.599.900 |
| Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press) | Rp22.999.900 |
| Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp34.999.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| MAXPRO Hydraulic Shop Press | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/81P102145289-4.jpg)
/P102037331-1.jpg)
/P101536330-1.jpg)




/b3P101000399-5.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
/gwP106744608-1.jpg)